text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore krúžkový kľúč 2 A 36 šírka naprieč plochami 36 mm dĺžka 245 mm posun


GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Špeciálne veľkosti na vyžiadanie, Špeciálne veľkosti na vyžiadanie, Voliteľné príslušenstvo: 2 AR na predĺženie ramena páky, s profilom UD na šetrný prenos sily, od SW 65 12-hrana

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 245
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 36
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 245
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 36
Veľkosť kľúča malá (mm) 36
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 20
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 55
Ráčnový model Nie
Otvorený model Nie
Značka GEDORE

Popis

GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Špeciálne veľkosti na vyžiadanie, Špeciálne veľkosti na vyžiadanie, Voliteľné príslušenstvo: 2 AR na predĺženie ramena páky, s profilom UD na šetrný prenos sily, od SW 65 12-hrana

Čísla materiálu

Položka č. G2155.360.001
EAN 4010886603420
UBB 240120073087
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 6034220

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.