text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kombinovaný kľúč 7 XL AF 8 mm dĺžka 170 mm tvar A extra dlhá CV oceľ


S rovnakou veľkosťou na oboch koncoch, krúžok posunutý o 15°, s UD profilom, Hriadeľ vyrobený v nosníkovom vzore, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, Preťaženie indikované deformáciou, Bezpečné uchopenie vďaka dutému hriadeľu - veľmi ergonomické a praktické, Neoslňujúci vzhľad vďaka matnému chrómu, Navrhnuté na univerzálne použitie, Špičková pri

Položka č.
Dĺžka
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 42
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka 170
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 8
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 42
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 8
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 20.8
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 13.5
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 4.5
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 7
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Testované podľa VDE Nie
Značka GEDORE

Popis

S rovnakou veľkosťou na oboch koncoch, krúžok posunutý o 15°, s UD profilom, Hriadeľ vyrobený v nosníkovom vzore, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, Preťaženie indikované deformáciou, Bezpečné uchopenie vďaka dutému hriadeľu - veľmi ergonomické a praktické, Neoslňujúci vzhľad vďaka matnému chrómu, Navrhnuté na univerzálne použitie, Špičková priemyselná kvalita pre najťažšie trvalé použitie, Čeľusť: presne vybrúsená na presnú menovitú veľkosť pre optimálne kontaktné plochy, Krúžok: posunutý o 15° od hriadeľa, s UD profilom pre šetrný prenos sily

Čísla materiálu

Položka č. G2112.080.001
EAN 4010886608005
UBB 240122578463
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6080090

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.