text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otvorený krúžkový račňový kľúč 7 R šírka cez roviny 19 mm dĺžka 250 mm rovný


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Položka č.
Dĺžka
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 202
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka 250
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 19
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 202
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 19
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 42
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 36.3
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 6.4
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 11.7
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 6
Testované podľa VDE Nie

Popis

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2111.190.001
EAN 4010886889268
UBB 500501919020
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 2297175

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.