Kombinované kľúče s račnou
Všetky kategórie
Brands
Spojovací materiál
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Francúzske kľúče
Kombinované kľúče
Kombinované kľúče s račnou
4O381242
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
Gedore Otvorený krúžkový račňový kľúč 7 R šírka cez roviny 32 mm dĺžka 424 mm rovný
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
4O381242
Dĺžka
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
920
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
424
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
32
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
920
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm)
32
Šírka hlavy otvorený koniec (mm)
67.5
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm)
63
Výška hlavy otvorený koniec (mm)
9.3
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm)
17.9
Ráčnový model
Áno
Počet hrotov
6
Testované podľa VDE
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4O381242
EAN
4010886889305
UBB
500642412893
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
2297248