text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kľúč krabicový 26 R šírka cez rovinu 10 x 11 mm D 120 mm priemer otvoru 6,5 mm


Dutý hriadeľ, z rúrkovej ocele, bezšvíkový, podľa DIN 2391, kalený, z materiálu C35, pochrómovaný, s otvorom pre tyče Tommy 26 D a 26 RS (objednávajte samostatne), * neštandardizovaný, * neštandardizovaný

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 122
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 11
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 122
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 11
Veľkosť kľúča malá (mm) 10
Šírka hlavy malá (mm) 9
Hĺbka kľúča malá (mm) 15
Hĺbka kľúča veľká (mm) 16
S tyčou Tommy Áno
Vhodný pre tommy bar Áno
Značka GEDORE

Popis

Dutý hriadeľ, z rúrkovej ocele, bezšvíkový, podľa DIN 2391, kalený, z materiálu C35, pochrómovaný, s otvorom pre tyče Tommy 26 D a 26 RS (objednávajte samostatne), * neštandardizovaný, * neštandardizovaný

Čísla materiálu

Položka č. G2456.010.011
EAN 4010886621066
UBB 240120110293
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 6210640

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.