text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dvojitý otvorený kľúč 895 32x36 mm


Čeľuste nastavené pod uhlom 15°, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, mangánovo-fosfátová povrchová úprava do 34x36 mm, oceľovo-šedá od 36x41 mm a väčšia, * neštandardizované, Čeľuste nastavené pod uhlom 15°, Bezpečné uchopenie vďaka profilovému hriadeľu - veľmi ergonomické a praktické, Preťaženie indikované deformáciou

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka 310
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 36
Veľkosť kľúča malá (mm) 32
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka 310
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 36
Veľkosť kľúča malá (mm) 32
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 12.8
Šírka hlavy malá (mm) 66
Šírka hlavy veľká (mm) 74
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka GEDORE

Popis

Čeľuste nastavené pod uhlom 15°, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, mangánovo-fosfátová povrchová úprava do 34x36 mm, oceľovo-šedá od 36x41 mm a väčšia, * neštandardizované, Čeľuste nastavené pod uhlom 15°, Bezpečné uchopenie vďaka profilovému hriadeľu - veľmi ergonomické a praktické, Preťaženie indikované deformáciou

Čísla materiálu

Položka č. G2107.032.036
EAN 4010886658802
UBB 203120570684
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6588040

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.