text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dvojitý otvorený kľúč 6 12 x 13 mm dĺžka 172 mm pochrómovaný


Štíhly vzor, oválny hriadeľ, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, hlavy jemne leštené, pochrómované, * neštandardizované, Čeľusť: brúsená presne na presnú menovitú veľkosť pre optimálne kontaktné plochy, Bezpečné uchopenie vďaka štíhlemu profilu hriadeľa, Preťaženie indikované deformáciou, Špičková priemyselná kvalita pre najťažšie nepretržité používanie, Chró

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 172
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Veľkosť kľúča malá (mm) 12
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 172
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Veľkosť kľúča malá (mm) 12
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 5
Šírka hlavy malá (mm) 28
Šírka hlavy veľká (mm) 30.5
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka GEDORE

Popis

Štíhly vzor, oválny hriadeľ, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, hlavy jemne leštené, pochrómované, * neštandardizované, Čeľusť: brúsená presne na presnú menovitú veľkosť pre optimálne kontaktné plochy, Bezpečné uchopenie vďaka štíhlemu profilu hriadeľa, Preťaženie indikované deformáciou, Špičková priemyselná kvalita pre najťažšie nepretržité používanie, Chróm-vanádiová oceľ 31CrV3

Čísla materiálu

Položka č. G2128.012.013
EAN 4010886606537
UBB 240120095510
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6065370

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.