text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Box kľúč 26 šírka R na plochách 22 x 24 mm L 180 mm priemer otvoru 14,5 mm


Dutý hriadeľ, z rúrkovej ocele, bezšvový, podľa DIN 2391, kalený, z materiálu C35, pochrómovaný, s otvorom pre tyče na hroty 26 D a 26 RS (objednajte samostatne), * neštandardizovaný, * neštandardizovaný

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 192
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 24
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 192
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 24
Veľkosť kľúča malá (mm) 22
Hĺbka kľúča malá (mm) 16
Hĺbka kľúča veľká (mm) 19
S tyčou Tommy Áno
Vhodný pre tommy bar Áno
Značka GEDORE

Popis

Dutý hriadeľ, z rúrkovej ocele, bezšvový, podľa DIN 2391, kalený, z materiálu C35, pochrómovaný, s otvorom pre tyče na hroty 26 D a 26 RS (objednajte samostatne), * neštandardizovaný, * neštandardizovaný

Čísla materiálu

Položka č. G2456.022.024
EAN 4010886621240
UBB 240120111853
UNSPSC 25191700
Číslo materiálu výrobcu 6212420

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.