Dva & troj ramenné sťahováky
Všetky kategórie
Brands
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
G1313.100.002
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
Stahlwille Puller 2 ramená 11055N N-2 100 x 100 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
G1313.100.002
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
58.86
Počet hákov
2
Upínací dosah (mm)
100
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
100 - 100
Type
11055 N-2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
58.86
Počet hákov
2
Upínací dosah (mm)
100
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
100 - 100
Type
11055 N-2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G1313.100.002
EAN
4018754173105
UBB
500504914358
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
71190012