text.skipToContent text.skipToNavigation

Bočné frézy Gedore VDE 8314-160


Podľa DIN ISO 5749, so štíhlou hlavou, ideálne do stiesnených priestorov, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Na stredne tvrdý drôt 1,6 mm, GEDORE špeciálna kalená a tvrdená oceľ, pochrómovaná, Rukoväte s VDE ponornou izoláciou do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová Check-Tool izolácia

Položka č. G3030.700.160
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Šírka hlavy (mm) 22
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 19
Testované podľa VDE Áno

Popis

Podľa DIN ISO 5749, so štíhlou hlavou, ideálne do stiesnených priestorov, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Na stredne tvrdý drôt 1,6 mm, GEDORE špeciálna kalená a tvrdená oceľ, pochrómovaná, Rukoväte s VDE ponornou izoláciou do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová Check-Tool izolácia

Čísla materiálu

Položka č. G3030.700.160
EAN 4010886674369
UBB 240104023298
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 6743620
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.