text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitové desky s T hlavou/ kluzné matice 5030 Oceľ Pozinkované M8


Položka č.
Dĺžka
Značka FABORY
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. TYPE 50/30
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Dĺžka 42 mm
Značka FABORY
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. TYPE 50/30

Rozmery

b 21
d-D M8
L (mm) 42
L 42
s 12

Čísla materiálu

Položka č. 16199.080.001
EAN 8717077313668
UBB 500650991325
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.