text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer termoz cn 8/150 neutrálny

Položka č. 507420FIS
Dĺžka 148
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Značka FISCHER
Kotouč ø (mm) 60
ETA-Certifikát Yes

technické údaje

Dĺžka 148
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Značka FISCHER
Kotouč ø (mm) 60
ETA-Certifikát Yes
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.

Popis

Hřebík fischer termoz CN je ideální pro bezpečné upevnění tlakově odolné izolace o tloušťce 400 mm, jako jsou desky z polystyrenu nebo minerální vlny, lehké desky z dřevité vlny do betonu, plné a děrované cihly, lehký beton z kameniva a pórobeton. Evropské technické posouzení zaručuje bezpečné uchycení. fischer termoz CN se skládá z šedého hmoždinkového pouzdra s připevněným kotoučem a složeného hřebíku. Hřebík termoz CN se osazuje kladivem. Spolu s malou hloubkou vyvrtaného otvoru to šetří čas a peníze při montáži. Ocelový hrot složeného hřebu zaručuje vysokou přídržnou sílu. Díky plochému hmoždinkovému kotouči lze nanášet levnou tenkou zesílenou vrstvu omítky.

Čísla materiálu

Položka č. 507420FIS
EAN 4048962081008
UBB 500616753074
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 507420
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.