Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
507419FIS
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
Fischer termoz cn 8/130 neutrálna
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
507419FIS
Dĺžka
128
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
8
Kotouč ø (mm)
60
ETA-Certifikát
Yes
Info
HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
128
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
8
Kotouč ø (mm)
60
ETA-Certifikát
Yes
Info
HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Hřebík fischer termoz CN je ideální pro bezpečné upevnění tlakově odolné izolace o tloušťce 400 mm, jako jsou desky z polystyrenu nebo minerální vlny, lehké desky z dřevité vlny do betonu, plné a děrované cihly, lehký beton z kameniva a pórobeton. Evropské technické posouzení zaručuje bezpečné uchycení. fischer termoz CN se skládá z šedého hmoždinkového pouzdra s připevněným kotoučem a složeného hřebíku. Hřebík termoz CN se osazuje kladivem. Spolu s malou hloubkou vyvrtaného otvoru to šetří čas a peníze při montáži. Ocelový hrot složeného hřebu zaručuje vysokou přídržnou sílu. Díky plochému hmoždinkovému kotouči lze nanášet levnou tenkou zesílenou vrstvu omítky.
Čísla materiálu
Položka č.
507419FIS
EAN
4048962080995
UBB
500616752993
UNSPSC
31162103
Číslo materiálu výrobcu
507419
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní