Skrutka s T-hlavou
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
Upevňovacie systémy
Inštalačné systémy
Skrutka s T-hlavou
64163
64163.100.040
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
Fischer Skrutka s T-hlavou Oceľ Pozinkované 38 M10X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Typ č.
HS 38
Info
Šroub s T-hlavou pro standardní lišty s roztečí 15 mm a 17 mm.Výhody / přínosy:
Jednoduchá a rychlá instalace.
Méně potřebných dílů oproti tradičnímu upevnění.
Jednoduché upevnění do lišty.
Jako spojovací prvek mezi lištou a objímkou.
Ocelovým nosníkem a objímkou.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Typ č.
HS 38
Info
Šroub s T-hlavou pro standardní lišty s roztečí 15 mm a 17 mm.Výhody / přínosy:
Jednoduchá a rychlá instalace.
Méně potřebných dílů oproti tradičnímu upevnění.
Jednoduché upevnění do lišty.
Jako spojovací prvek mezi lištou a objímkou.
Ocelovým nosníkem a objímkou.
Rozmery
B
24
d-D
M10
L (mm)
30
L1
40
L2
34
Kanál
27
S
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
64163.100.040
EAN
4006209796160
UBB
500504050542
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
079616
Stiahnuť si ďalšie informácie