text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sgs 90-100 w2 hadicová spona


Vysoce kvalitní hadicová spona fischer SGS s rozsahem sevření 80-100 mm umožňuje utěsnění hadic nebo upevnění hadic k tryskám. Okraje lisovaného pásku poskytují spolehlivou ochranu proti poškození hadice. Krátká základna pouzdra umožňuje ideální nastavení a vysoké, rovnoměrně rozložené radiální síly na průměr hadice. Kombinovaný křížový závit zvyšuje fl

Položka č. 45528FIS
Šírka pásky (mm) 9
Span depth_MAX 100
Span depth_MIN 80
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka pásky (mm) 9
Span depth_MAX 100
Span depth_MIN 80

Popis

Vysoce kvalitní hadicová spona fischer SGS s rozsahem sevření 80-100 mm umožňuje utěsnění hadic nebo upevnění hadic k tryskám. Okraje lisovaného pásku poskytují spolehlivou ochranu proti poškození hadice. Krátká základna pouzdra umožňuje ideální nastavení a vysoké, rovnoměrně rozložené radiální síly na průměr hadice. Kombinovaný křížový závit zvyšuje flexibilitu instalace.

Čísla materiálu

Položka č. 45528FIS
EAN 4006209455289
UBB 500616808027
UNSPSC 31162906
Číslo materiálu výrobcu 45528
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.