text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sgs 70-90 w2 hadicová spona


Vysoce kvalitní hadicová spona fischer SGS s rozsahem sevření 70-90 mm umožňuje utěsnění hadic nebo upevnění hadic k tryskám. Okraje lisovaného pásku poskytují spolehlivou ochranu proti poškození hadice. Krátká základna pouzdra umožňuje ideální nastavení a vysoké, rovnoměrně rozložené radiální síly na průměr hadice. Kombinovaný křížový závit zvyšuje fle

Položka č. 45527FIS
Šírka pásky (mm) 9
Span depth_MAX 90
Span depth_MIN 70
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka pásky (mm) 9
Span depth_MAX 90
Span depth_MIN 70

Popis

Vysoce kvalitní hadicová spona fischer SGS s rozsahem sevření 70-90 mm umožňuje utěsnění hadic nebo upevnění hadic k tryskám. Okraje lisovaného pásku poskytují spolehlivou ochranu proti poškození hadice. Krátká základna pouzdra umožňuje ideální nastavení a vysoké, rovnoměrně rozložené radiální síly na průměr hadice. Kombinovaný křížový závit zvyšuje flexibilitu instalace.

Čísla materiálu

Položka č. 45527FIS
EAN 4006209455272
UBB 500616807946
UNSPSC 31162906
Číslo materiálu výrobcu 45527
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.