text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sgs 32-50 w2 hadicová svorka


Vysoce kvalitní hadicová spona fischer SGS s rozsahem sevření 32-50 mm umožňuje utěsnění hadic nebo upevnění hadic k tryskám. Okraje lisovaného pásku poskytují spolehlivou ochranu proti poškození hadice. Krátká základna pouzdra umožňuje ideální nastavení a vysoké, rovnoměrně rozložené radiální síly na průměr hadice. Kombinovaný křížový závit zvyšuje fle

Položka č. 45523FIS
Šírka pásky (mm) 9
Span depth_MAX 50
Span depth_MIN 32
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka pásky (mm) 9
Span depth_MAX 50
Span depth_MIN 32

Popis

Vysoce kvalitní hadicová spona fischer SGS s rozsahem sevření 32-50 mm umožňuje utěsnění hadic nebo upevnění hadic k tryskám. Okraje lisovaného pásku poskytují spolehlivou ochranu proti poškození hadice. Krátká základna pouzdra umožňuje ideální nastavení a vysoké, rovnoměrně rozložené radiální síly na průměr hadice. Kombinovaný křížový závit zvyšuje flexibilitu instalace.

Čísla materiálu

Položka č. 45523FIS
EAN 4006209455234
UBB 500616807524
UNSPSC 31162906
Číslo materiálu výrobcu 45523
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.