text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sgs 25-40 w2 hadicová svorka


Vysoce kvalitní hadicová spona fischer SGS s rozsahem sevření 25-40 mm umožňuje utěsnění hadic nebo upevnění hadic k tryskám. Okraje lisovaného pásku poskytují spolehlivou ochranu proti poškození hadice. Krátká základna pouzdra umožňuje ideální nastavení a vysoké, rovnoměrně rozložené radiální síly na průměr hadice. Kombinovaný křížový závit zvyšuje fle

Položka č. 45522FIS
Šírka pásky (mm) 9
Span depth_MAX 40
Span depth_MIN 25
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka pásky (mm) 9
Span depth_MAX 40
Span depth_MIN 25

Popis

Vysoce kvalitní hadicová spona fischer SGS s rozsahem sevření 25-40 mm umožňuje utěsnění hadic nebo upevnění hadic k tryskám. Okraje lisovaného pásku poskytují spolehlivou ochranu proti poškození hadice. Krátká základna pouzdra umožňuje ideální nastavení a vysoké, rovnoměrně rozložené radiální síly na průměr hadice. Kombinovaný křížový závit zvyšuje flexibilitu instalace.

Čísla materiálu

Položka č. 45522FIS
EAN 4006209455227
UBB 500616807458
UNSPSC 31162906
Číslo materiálu výrobcu 45522
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.