text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sgs 12-20 w2 hadicová svorka


Vysoce kvalitní hadicová spona fischer SGS s rozsahem sevření 12-20 mm umožňuje utěsnění hadic nebo upevnění hadic k tryskám. Okraje lisovaného pásku poskytují spolehlivou ochranu proti poškození hadice. Krátká základna pouzdra umožňuje ideální nastavení a vysoké, rovnoměrně rozložené radiální síly na průměr hadice. Kombinovaný křížový závit zvyšuje fle

Položka č. 45519FIS
Šírka pásky (mm) 9
Span depth_MAX 20
Span depth_MIN 12
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka pásky (mm) 9
Span depth_MAX 20
Span depth_MIN 12

Popis

Vysoce kvalitní hadicová spona fischer SGS s rozsahem sevření 12-20 mm umožňuje utěsnění hadic nebo upevnění hadic k tryskám. Okraje lisovaného pásku poskytují spolehlivou ochranu proti poškození hadice. Krátká základna pouzdra umožňuje ideální nastavení a vysoké, rovnoměrně rozložené radiální síly na průměr hadice. Kombinovaný křížový závit zvyšuje flexibilitu instalace.

Čísla materiálu

Položka č. 45519FIS
EAN 4006209455197
UBB 500616807110
UNSPSC 31162906
Číslo materiálu výrobcu 45519
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.