text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Kotva pro stropní panely typ FHY Oceľ Pozinkované FHY M8


Položka č.
Priemer
Značka FISCHER
Materiál Oceľ
Schválenie Zulassung
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • do = Jmenovitý průměr vrtáku
  • Min. td = Doporučená hloubka vrtání
  • hef = Účinná hloubka ukotvení
  • Tinst = Utahovací moment v Nm. (šrouby pro třídu 5.8 nebo A4-70).
  • Přípustné zatížení (kN) pro jednotlivé kotvy v předpjatých dutých betonových panelech.
  • U kombinací tahových zatížení, zatížení smykem, ohybové momenty, stejně jako snížení okrajové vzdálenosti nebo rozestupy (skupiny kotev) Viz povolení.
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Značka FISCHER
Materiál Oceľ
Schválenie Zulassung
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • do = Jmenovitý průměr vrtáku
  • Min. td = Doporučená hloubka vrtání
  • hef = Účinná hloubka ukotvení
  • Tinst = Utahovací moment v Nm. (šrouby pro třídu 5.8 nebo A4-70).
  • Přípustné zatížení (kN) pro jednotlivé kotvy v předpjatých dutých betonových panelech.
  • U kombinací tahových zatížení, zatížení smykem, ohybové momenty, stejně jako snížení okrajové vzdálenosti nebo rozestupy (skupiny kotev) Viz povolení.

Rozmery

Betón ≥ C45/55 2
d-D M8
do 12
hef 35
L (mm) 43
Min. td 60
Šírka konštrukčného dielu (min.) 40
Tinst 10
Typ FHY

Čísla materiálu

Položka č. 63428.080.001
EAN 4006209301463
UBB 950372106977
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 030146

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.