SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Kotvy
Ľahké
63270
63270.100.060
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
Fischer Hmoždinky univerzálne Plast Nylon (polyamid) FU 10X60
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Farba
Sivá
Materiál
Plast
Typ č.
FU
Info
Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
Přípustné zatížení již obsahuje bezpečnostní faktor 7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
10 mm
Dĺžka
60 mm
Farba
Sivá
Materiál
Plast
Typ č.
FU
Info
Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
Přípustné zatížení již obsahuje bezpečnostní faktor 7
Rozmery
Tehla Mz12
0.78
Pórobetón PB2, PP2 (G2)
0.13
Pórobetón PB4, PP4 (G4)
0.27
Betón C20/25
0.86
D (mm)
10
Hĺbka vrtáka (min.)
70
Vrták ø
10
L (mm)
60
Hrúbka materiálu (min.)
6
Pemzová drť V2
0.22
Vápenno-piesková tehla KS12
0.78
Typ
FU 10X60
Šrouby do dřeva a dřevotřísky
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
63270.100.060
EAN
4006209532683
UBB
950372028767
UNSPSC
31162103
Číslo materiálu výrobcu
053268
Stiahnuť si ďalšie informácie