text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer hk 31 8,5 kanálová podložka


Spojovací kanálová podložka fischer HK 31 má speciální přídržná oka, která usnadňují dosažení pevného a pevně lícujícího spojení, a to i v případě zavěšených kanálů. Přídržná oka umožňují snadnou montáž podélně i příčně k montážnímu profilu kanálu FLS. fischer nabízí kanálovou podložku se standardní perforací 8,5 mm a 10,5 mm. Ty umožňují snadnou a přes

Položka č. 64200.031.008
Dizajn Svorka kus
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
So skrutkovým príslušenstvom Nie
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Dizajn Svorka kus
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
So skrutkovým príslušenstvom Nie

Popis

Spojovací kanálová podložka fischer HK 31 má speciální přídržná oka, která usnadňují dosažení pevného a pevně lícujícího spojení, a to i v případě zavěšených kanálů. Přídržná oka umožňují snadnou montáž podélně i příčně k montážnímu profilu kanálu FLS. fischer nabízí kanálovou podložku se standardní perforací 8,5 mm a 10,5 mm. Ty umožňují snadnou a přesnou montáž a šetří tak čas i peníze. Provedení s pozinkovaným zinkem je vhodné pro montáž do budov. Certifikát požární ochrany poskytuje v případě kanálové podložky vyšší bezpečnost.

Čísla materiálu

Položka č. 64200.031.008
EAN 4048962265248
UBB 500698921441
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 538663
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.