text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m12x210 5,8 zp závitová tyč

Položka č. 90286FIS
Priemer
Dĺžka
Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka 210
Veľkosť závitu (metrická) 12

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 210 mm
Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka 210
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 14
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 70
S kapsulou zo živice Nie
ETA-Certifikát Yes
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Popis

Závitové tyče fischer FIS A jsou vyrobeny z pozinkované oceli třídy 5.8. Závitová tyč je systémovou součástí pro různé injekční malty fischer. Společně s injektážními maltami jsou závitové tyče fischer vhodné a schválené pro všechny podklady. Pro maximální nosnost systému se doporučuje důkladné vyčištění vyvrtaného otvoru. Systém z pozinkovaných závitových tyčí ve spojení s injekčními maltami fischer je vhodný a schválený pro upevnění v suchých interiérech.

Čísla materiálu

Položka č. 90286FIS
EAN 4006209902868
UBB 500616696497
UNSPSC 31161601
Číslo materiálu výrobcu 90286
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.