Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
90279FIS
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
Fischer fis a m10x130 5,8 zp závitová tyč
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
90279FIS
Dĺžka
Dizajn
S cvokovým koncom
Dĺžka
130
Veľkosť závitu (metrická)
10
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
12
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
130 mm
Dizajn
S cvokovým koncom
Dĺžka
130
Veľkosť závitu (metrická)
10
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
12
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
60
S kapsulou zo živice
Nie
Značka
FISCHER
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Závitové tyče fischer FIS A jsou vyrobeny z pozinkované oceli třídy 5.8. Závitová tyč je systémovou součástí pro různé injekční malty fischer. Společně s injektážními maltami jsou závitové tyče fischer vhodné a schválené pro všechny podklady. Pro maximální nosnost systému se doporučuje důkladné vyčištění vyvrtaného otvoru. Systém z pozinkovaných závitových tyčí ve spojení s injekčními maltami fischer je vhodný a schválený pro upevnění v suchých interiérech.
Čísla materiálu
Položka č.
90279FIS
EAN
4006209902790
UBB
500616695994
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
90279
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní