text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fc 12-16 gr klip-schelle

Položka č. 68064FIS
Značka FISCHER
Kľúčové vlastnosti Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.

technické údaje

Značka FISCHER
Kľúčové vlastnosti Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.

Popis

Příchytka fischer FC GR je upevňovací řešení pro uchycení kabelů a trubek různých průměrů. Klipovou svorku lze instalovat do lišt profilu C o průměru 11 mm nebo pomocí fischer Hammerfix N 5. Při zatloukání do lišty Hammerfix N hřebíkový šroub rozšiřuje kotevní pouzdro proti stěně vrtaného otvoru. Poté se do svorky uloží plastové izolační trubky nebo kabely. Předepnutí trubkových příchytek bezpečně drží trubky a kabely - a to i při extrémních teplotách od -40 °C do +80 °C.

Čísla materiálu

Položka č. 68064FIS
EAN 4006209680643
UBB 500616686258
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 68064
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.