text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring račňový kľúč 9 x 12 10 mm


Plochá krúžková račňa s UD-profilom, s jemnými zubami, so zapustenou pákou na výmenu, na povoľovanie alebo rýchle uťahovanie s vysokým prenosom krútiaceho momentu, nelesknúci sa vzhľad vďaka matnému chrómovaniu, blokovacia vložka a západka mangánom fosfátované, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, kovaná, Na prevádzku s momentovým kľúčom 9x12 mm alebo obdĺžnik

Položka č. 4G401296
Dĺžka 66.2
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 10
Veľkosť kľúča malá (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka 66.2
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 10
Veľkosť kľúča malá (mm) 10
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 15.8
Výška hlavy veľká (mm) 7.7
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 22
Šírka hlavy veľká (mm) 21
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie

Popis

Plochá krúžková račňa s UD-profilom, s jemnými zubami, so zapustenou pákou na výmenu, na povoľovanie alebo rýchle uťahovanie s vysokým prenosom krútiaceho momentu, nelesknúci sa vzhľad vďaka matnému chrómovaniu, blokovacia vložka a západka mangánom fosfátované, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, kovaná, Na prevádzku s momentovým kľúčom 9x12 mm alebo obdĺžnikovou rukoväťou 9x12 mm, kovaná, Na prevádzku s momentovým kľúčom 9x12 mm alebo obdĺžnikovou rukoväťou 9x12 mm

Čísla materiálu

Položka č. 4G401296
EAN 4002805933138
UBB 500632570130
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 2827735
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.