Račnové kľúče
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Račnové kľúče
8H045045
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
Facom Krúžkový račňový kľúč 1/4 x 5/16
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
8H045045
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
180
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
14.288
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
180
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
14.288
Veľkosť kľúča malá (mm)
12.7
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
1/2 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
9/16 palca
Šírka hlavy malá (mm)
23
Šírka hlavy veľká (mm)
24.8
Ráčnový model
Áno
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
8H045045
EAN
3148517428058
UBB
500638533652
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
64.1/2X9/16