text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM PNEUMATICKÁ RÁČŇA 1/4"

Položka č. 4C278301
Izolácia Áno
Výška 29
Hmotnosť 500
Priemer hlavy (mm) 56
Antimagnetický Áno
Dĺžka 136
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.2

technické údaje

Izolácia Áno
Výška 29
Hmotnosť 500
Priemer hlavy (mm) 56
Antimagnetický Áno
Dĺžka 136
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.2
Materiál Hliník
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Vloženie nástroja 1/4 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 200
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 4068
Maximálny uťahovací moment (Nm) 4068
Ráčnový model Áno
Blokovanie zásuvky Áno
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Dĺžka hlavy (mm) 36
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Požadovaný objem vzduchu 110
Vhodné pre zásuvky Áno

Čísla materiálu

Položka č. 4C278301
EAN 3148519221794
UBB 500637298059
UNSPSC 27111753
Číslo materiálu výrobcu VR.R127
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.