text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM PNEUMATICKÁ RÁČŇA 1/4"

Položka č. 3I128010
Izolácia Áno
Výška 30
Hmotnosť 1450
Priemer hlavy (mm) 52
Antimagnetický Áno
Dĺžka 208
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.2

technické údaje

Izolácia Áno
Výška 30
Hmotnosť 1450
Priemer hlavy (mm) 52
Antimagnetický Áno
Dĺžka 208
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.2
Materiál Hliník
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Vloženie nástroja 1/4 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 250
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 27
Maximálny uťahovací moment (Nm) 27
Ráčnový model Áno
Blokovanie zásuvky Áno
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Dĺžka hlavy (mm) 36
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Požadovaný objem vzduchu 80
Vhodné pre zásuvky Áno

Čísla materiálu

Položka č. 3I128010
EAN 3148519221879
UBB 500637298216
UNSPSC 27111753
Číslo materiálu výrobcu VR.R227
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.