text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM PNEUMATICKÁ PRIAMOČIARA PÍLA

Položka č. 3O326148
Šírka 36
Výška 75
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Dĺžka 270
Hmotnosť stroja (kg) 0.8
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.2
Hladina akustického výkonu 94.5

technické údaje

Šírka 36
Výška 75
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Dĺžka 270
Hmotnosť stroja (kg) 0.8
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.2
Hladina akustického výkonu 94.5
Vloženie nástroja 1/4 palca
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min) ['10000', '10000']
Max. prevádzkový tlak (psi) 89.923
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 3/8 palca
Vibrácie podľa normy ISO 866211 (m/s²) 17.1
Požadovaný objem vzduchu 32

Čísla materiálu

Položka č. 3O326148
EAN 3148517887749
UBB 500637328252
UNSPSC 27111508
Číslo materiálu výrobcu V.770F
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.