text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ploché očkové kľúče E6XE8


Straight ring wrenches with Torx® profile: ideal in locations where access in height is limited and/or impossible with a ratchet + socket. 30° increment by flipping the wrench thanks to special broaching. Torx dimensions: from E6 to E24. Presentation: satin chrome finish.

Položka č. 9Z794971
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 113
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 8
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 113
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 8
Veľkosť kľúča malá (mm) 6
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 1/4 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce) 5/16 palca
Šírka hlavy malá (mm) 9.1
Šírka hlavy veľká (mm) 11.1
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie

Popis

Straight ring wrenches with Torx® profile: ideal in locations where access in height is limited and/or impossible with a ratchet + socket. 30° increment by flipping the wrench thanks to special broaching. Torx dimensions: from E6 to E24. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 9Z794971
EAN 3148511139653
UBB 500638517655
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 59TX.6X8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.