Obojstranné kľúče
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
Francúzske kľúče
Stranové kľúče
Obojstranné kľúče
6S610146
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
Facom Obojstranné kľúče 22X24MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6S610146
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
290
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
24
Veľkosť kľúča malá (mm)
22
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
290
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
24
Veľkosť kľúča malá (mm)
22
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
7/8 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
15/16 inch
Šírka hlavy malá (mm)
48
Šírka hlavy veľká (mm)
52
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Značka
Facom
Váha kusu (g)
295
HS kód
Zobraziť
Model
EXTRA-SLIM
Type
Open End Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6S610146
EAN
3148518330886
UBB
500638241272
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
31.22X24