Kombinované kľúče
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
Francúzske kľúče
Kombinované kľúče
Kombinované kľúče
7C350021
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
Kombinovaný kľúč Facom 8 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7C350021
Dĺžka
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
30
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
133
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
8
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
30
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Áno
Šírka otvoreného konca kľúča (palce)
5/16 palca
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm)
8
Šírka hlavy otvorený koniec (mm)
19.2
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm)
12.8
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Metric sizes: 4 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
7C350021
EAN
3148517679573
UBB
500638361476
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
440.8