Kombinované kľúče
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
Francúzske kľúče
Kombinované kľúče
Kombinované kľúče
0H280617
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
Kombinovaný kľúč Facom 19 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
0H280617
Dĺžka
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
170
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
216
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
19
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
170
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Áno
Šírka otvoreného konca kľúča (palce)
3/4 palca
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm)
19
Šírka hlavy otvorený koniec (mm)
41.2
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm)
27.8
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0H280617
EAN
3148517680616
UBB
500638345487
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
440.19