text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Jednostranné očkové klíče 36MM


Tool equipped with a FACOM SLS attachment solution, preventing any risk of accidental falls. The crimped "rotating" cable solution, selected and tested by FACOM, maintains user ergonomics. "Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: - 54.M1BSLS for the dimensions 24 and 30 mm - 54.M2BSLS for the dimensions 32 to 41 mm - 54.M3BSLS for the dimensions 46 mm Metric sizes: 24 to 46 mm. Presentation: satin chrome finish.

Položka č. 9W397971
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 245
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča malá (mm) 36
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 245
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča malá (mm) 36
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 54
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie

Popis

Tool equipped with a FACOM SLS attachment solution, preventing any risk of accidental falls. The crimped "rotating" cable solution, selected and tested by FACOM, maintains user ergonomics. "Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: - 54.M1BSLS for the dimensions 24 and 30 mm - 54.M2BSLS for the dimensions 32 to 41 mm - 54.M3BSLS for the dimensions 46 mm Metric sizes: 24 to 46 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 9W397971
EAN 3662424029165
UBB 500641371231
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 54A.36SLS
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.