text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dlhý šesťhranný kľúč s guľovou hlavou 5/16“ Fosfát z kremíkovej ocele 152mm

Položka č. 4S352975
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 7.9
Dĺžka šachty (mm) 152

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 159.93
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 7.9
Dĺžka šachty (mm) 152
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 152
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
Šírka kľúča (palce) 5/16 palca
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 32
Značka FACOM
Model 83SH

Popis

Manufactured in silicon steel. The spherical head allows to handle screws with a tilt angle up to 30°. Finish: phosphate-coated.

Čísla materiálu

Položka č. 4S352975
EAN 3148511238714
UBB 500638919026
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 83SH.5/16
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.