text.skipToContent text.skipToNavigation

Rozťahovacia taška na náradie Knipex Polyester čierna/červená 555 x 190 x 165 mm


Taška na náradie Stretched Vyrobená z odolnej polyesterovej tkaniny. Pre náradie s dĺžkou do 450 mm. S dvoma priehradkami na zadnej strane. S rukoväťou na prenášanie a nastaviteľným ramenným popruhom. Uzatvárací popruh z kože. - Rozmer vonkajšej (vnútornej) šírky mm: 175 mm 165 mm- Rozmer vonkajšej (vnútornej) výšky mm: 200 mm 190 mm- Rozmer vonkajšej (

Položka č. 6P741607
Farba čierna
Šírka 555
Dizajn Bag
Výška 190
Hĺbka 165
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Šírka 555
Dizajn Bag
Výška 190
Hĺbka 165
Trieda kvality Polyester (PET)
Materiál Tkanina
Zámok s visiacim zámkom Nie
Valcované Nie
S ramenným popruhom Áno
Signálne červená Nie
So zámkom Nie
Odnímateľný zásobník Nie
S penou Nie
S rozdeľovačom Nie
S teleskopickou rukoväťou Nie
Značka KNIPEX

Popis

Taška na náradie Stretched Vyrobená z odolnej polyesterovej tkaniny. Pre náradie s dĺžkou do 450 mm. S dvoma priehradkami na zadnej strane. S rukoväťou na prenášanie a nastaviteľným ramenným popruhom. Uzatvárací popruh z kože. - Rozmer vonkajšej (vnútornej) šírky mm: 175 mm 165 mm- Rozmer vonkajšej (vnútornej) výšky mm: 200 mm 190 mm- Rozmer vonkajšej (vnútornej) hĺbky mm: 555 mm

Čísla materiálu

Položka č. 6P741607
EAN 4003773071358
UBB 500641798516
UNSPSC 24112403
Číslo materiálu výrobcu 00 21 07 LE
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.