Račňové kľúče
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
Račňové kľúče
2E374534
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
FACOM 1/2" PNEUMATICKÁ RÁČŇA
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2E374534
Izolácia
Áno
Výška
51
Hmotnosť
1200
Priemer hlavy (mm)
58
Antimagnetický
Áno
Dĺžka
261
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Výška
51
Hmotnosť
1200
Priemer hlavy (mm)
58
Antimagnetický
Áno
Dĺžka
261
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.2
Materiál
Hliník
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Vloženie nástroja
1/2 palca
Nevýbušnosť
Nie
S rukoväťou
Áno
Model so žľabovým podávaním
Nie
Univerzálny kĺb
Nie
Voľnobežné otáčky (1/min)
280
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Obojstranný
Áno
Konštrukčná račňa
Nie
Vhodné pre bity
Nie
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
136
Maximálny uťahovací moment (Nm)
136
Ráčnový model
Áno
Blokovanie zásuvky
Áno
Otočná rukoväť
Nie
Výsuvná rukoväť
Nie
Dĺžka hlavy (mm)
43
Kĺbová hlava
Nie
Otočná hlava
Nie
Požadovaný objem vzduchu
113
Vhodné pre zásuvky
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2E374534
EAN
3148519222326
UBB
500637298471
UNSPSC
27111753
Číslo materiálu výrobcu
VR.S3136