text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex ploché kliešte v kartónovom balení 55 mm dĺžka čeľustí 45° hrot rukoväť potiahnutá plastom oceľ 160 mm


Ploché presné kliešte na veľmi presnú montáž, ohýbanie a nastavovanie. Štíhle a ergonomicky tvarované na prácu v zle prístupných miestach. Hladké brúsené úchopové plochy. Hrany starostlivo odhrotované. samoobslužná karta/blister. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 7,5 mm: Hrúbka hrotov (T2): 1,8 mm: Dĺžka úchopovej plochy (L4): 2,5 mm: 55,0

Položka č. 9V749937
Celková dĺžka (mm) 160
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 55
Značka KNIPEX
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 160
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 55
Značka KNIPEX

Popis

Ploché presné kliešte na veľmi presnú montáž, ohýbanie a nastavovanie. Štíhle a ergonomicky tvarované na prácu v zle prístupných miestach. Hladké brúsené úchopové plochy. Hrany starostlivo odhrotované. samoobslužná karta/blister. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 7,5 mm: Hrúbka hrotov (T2): 1,8 mm: Dĺžka úchopovej plochy (L4): 2,5 mm: 55,0 mm- Šírka hlavy (W3): 45

Čísla materiálu

Položka č. 9V749937
EAN 4003773029885
UBB 500641743991
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 31 21 160 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.