text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kombinované kliešte 0106160 0106-160MM


Kombinované kliešte pre náročné použitie vďaka čeľustiam chápadiel odolným voči opotrebovaniu. So zónami na uchopenie plochého a okrúhleho materiálu, vhodné na všestranné použitie. S reznými hranami na mäkký, tvrdý a klavírny drôt. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC. Obzvlášť odolné

Položka č. K1001.600.160
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 160
Vyčnievajúci výrez Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 160
Vyčnievajúci výrez Áno
Materiál Oceľ
Prierez rozsahu pásu (mm²) 16 - 16
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex

Popis

Kombinované kliešte pre náročné použitie vďaka čeľustiam chápadiel odolným voči opotrebovaniu. So zónami na uchopenie plochého a okrúhleho materiálu, vhodné na všestranné použitie. S reznými hranami na mäkký, tvrdý a klavírny drôt. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC. Obzvlášť odolné proti opotrebovaniu uchopovacie čeľuste, tvrdosť uchopovacích čeľustí cca 53 HRC. - Rezné kapacity tvrdý drôt (priemer): Ø 2,0 mm- Rezné kapacity drôtu pre klavír (priemer): Ø 1,5 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacžilového: Ø 10,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 16,0 mm²- testované podľa VDE: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1001.600.160
EAN 4003773040729
UBB 419102010313
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 01 06 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.