Račňové kľúče
Všetky kategórie
Brands
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
Račňové kľúče
YRW-8NSYOK
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
Yokota račňový kľúč pre montážny priemysel 10/12/13/14mm štvorhranný pohon 30Nm 1/4“ PT 250RPM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
YRW-8NSYOK
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
Iné
Voľnobežné otáčky (1/min)
250
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
30
Ráčnový model
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
Iné
Voľnobežné otáčky (1/min)
250
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
30
Ráčnový model
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
498
Značka
YOKOTA
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
YRW-8NSYOK
EAN
8717981085897
UBB
500619106544
UNSPSC
27111753
Číslo materiálu výrobcu
YRW-8NS