Pieskovačky
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
Vzdušné pieskovačky
Pieskovačky
4R181271
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
FAC ORBITAL PALM V.252F 152MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
4R181271
Šírka
225
Výška
115
Dĺžka
225
Rýchlosť otáčania (1/min)
10000
Hmotnosť stroja (kg)
0.84
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.2
Priemer brúsneho kotúča (mm)
152
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
225
Výška
115
Dĺžka
225
Rýchlosť otáčania (1/min)
10000
Hmotnosť stroja (kg)
0.84
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.2
Priemer brúsneho kotúča (mm)
152
Vibrácie (m/s²)
11.86
Max. prevádzkový tlak (psi)
89.923
Počet otvorov brúsneho kotúča
6
Požadovaný objem vzduchu
212
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4R181271
EAN
3148517894518
UBB
500637324293
UNSPSC
27112708
Číslo materiálu výrobcu
V.252F