text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC JITTERBUG SANDER V.260F 95X70

Položka č. 8O377057
Šírka 95
Výška 120
Zdvih (mm) 5
Dĺžka 288
Rýchlosť otáčania (1/min) 8500
Hmotnosť stroja (kg) 2.1
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.2

technické údaje

Šírka 95
Výška 120
Zdvih (mm) 5
Dĺžka 288
Rýchlosť otáčania (1/min) 8500
Hmotnosť stroja (kg) 2.1
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.2
Upevnenie abrazíva Upínanie
Šírka základnej dosky (mm) 95
Dĺžka základnej dosky (mm) 170
Vibrácie (m/s²) 53.8
Max. prevádzkový tlak (psi) 89.923
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu 115

Čísla materiálu

Položka č. 8O377057
EAN 3148518302586
UBB 500637325027
UNSPSC 27112708
Číslo materiálu výrobcu V.260F
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.