Spojovacie hadice
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
Montážny materiál & náradie
Montážny materiál
Spojovacie hadice
7U430224
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 16 mm external dm 22.5 mm length 25 m green CONTINENTAL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7U430224
Hrúbka steny (mm)
3.2
Polomer ohybu (mm)
60
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Menovitý priemer
5/8 palca
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
3.2
Polomer ohybu (mm)
60
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Menovitý priemer
5/8 palca
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Vonkajšia farba steny
Zelená
Značka
CONTINENTAL
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7U430224
UBB
500726967556
UNSPSC
40142002
Číslo materiálu výrobcu
4000822352