Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U1426.180.001
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
Fabory Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M 18
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1426.180.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
18
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
FABORY (VÖLKEL)
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1426.180.001
UBB
240202518801
UNSPSC
23241615