Peheja B.V. - 8797489070222
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U1425.080.001
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
Fabory Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M 8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1425.080.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
14
Rozteč závitov (mm)
1.25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
14
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
FABORY (VÖLKEL)
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1425.080.001
UBB
240202518496
UNSPSC
23241615