Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U1425.050.001
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
Fabory Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M 5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1425.050.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Rozteč závitov (mm)
0.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Rozteč závitov (mm)
0.8
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
FABORY (VÖLKEL)
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1425.050.001
UBB
240202518157
UNSPSC
23241615