Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
U0602.022.001
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
Fabory Ručný závitník 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 2,2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0602.022.001
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
9
Celková dĺžka (mm)
36
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
9
Rozteč závitov (mm)
0.45
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
9
Celková dĺžka (mm)
36
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
9
Rozteč závitov (mm)
0.45
Veľkosť závitu
2.2
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
Iné
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
2.1
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
FABORY (VÖLKEL)
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0602.022.001
UBB
240203315421
UNSPSC
23241615