Bočné štiepacie kliešte
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
Kliešte & pinzety
Štiepacie kliešte
Bočné štiepacie kliešte
2A447357
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
Electronic side cutter Super-Knips® length 140 mm facet no polished KNIPEX
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2A447357
Izolácia
Nie
Tvar
Štandartné
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka
140
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Tvar
Štandartné
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka
140
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka hlavy (mm)
15.7
S funkciou odizolovania
Nie
Testované na ESD
Áno
Kryt rukoväte
Iné
Výška hlavy (mm)
9.2
Testované podľa VDE
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Elektronické nože Super Knips® XL ESD Prídavná verzia dlhšia o 15 mm: väčšia stabilita, väčší rezný výkon. Na veľmi jemné rezné práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Najmä na strihanie káblových zväzkov na dĺžku. Brúsené, veľmi ostré rezné hrany bez skosenia. Strihanie s kontrolovaným mikroposunom rezných hrán pre čo najpresnejšie rezanie aj tých najtenších vodičov a pre dlhú životnosť. Presne tvarované hroty strihajú drôty v blízkosti povrchu od Ø 0,2 mm. Spojenie s nitom z nehrdzavejúcej ocele. Mimoriadne plynulý pohyb pre minimálnu únavu obsluhy. S otváracou pružinou a obmedzovačom otvárania. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 1,2 mm- Rezné kapacity mäkkého drôtu (priemer): Ø 1,2 mm: Dĺžka čeľuste (B): Ø 0,2 - 2,1 mm: 12,3 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 9,2 mm- Šírka hlavy (A): 15,7 mm- ESD: áno
Čísla materiálu
Položka č.
2A447357
EAN
4003773081661
UBB
500667045248
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
78 03 140 ESD