text.skipToContent text.skipToNavigation

Drevoskrutka TX s podložkou 25mm/2TG Nerezoceľ A2 4,5X70X25MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info krúžok ø=25mm
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 4.5 mm
Dĺžka 70 mm
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info krúžok ø=25mm

Rozmery

d2 25
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 70
Socket 20

Čísla materiálu

Položka č. 51796.045.070
EAN 8717077783652
UBB 500634646680
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.